ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 95 Stahl Kegel Mit Feder PN40 Flansch DN65

  • ERIKS:14280660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahl Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, Druckstuffe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
95
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
68 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN65
A
185 mm
H
119 mm
L
290 mm
Gewicht
18.7 kg