CHF 625.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 675.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 95 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619+N |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 400 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 270 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4021 |
Material Deckel | 1.0619+N |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Feder | 1.4310 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 450 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN125 |
A | 270 mm |
H | 192 mm |
L | 400 mm |
Gewicht | 55.9 kg |