ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 84 Grauguss/NBR Scharnierklappe Gerade Mit Gegengewicht PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:11810488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 581.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 628.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
84
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
260 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Gegengewicht
Ja
Kv-Wert
490 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Spindel
Messing
Material Gelenkarm
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN80
A
200 mm
H
140 mm
L
260 mm
Gewicht
24 kg