CHF 455.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 491.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 84 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 48 |
Einbaulänge | 200 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Gegengewicht | Ja |
Kv-Wert | 132 m³/h |
Dichtung | Bronze |
Material Kegel | CC491K (RG5) |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Spindel | Messing |
Material Gelenkarm | EN-JL1040 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
H | 125 mm |
L | 200 mm |
Gewicht | 13 kg |