ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 84 Grauguss/Bronze Scharnierklappe Gerade Mit Gegengewicht PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:11810493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'202.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'299.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
84
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
400 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Gegengewicht
Ja
Kv-Wert
1700 m³/h
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Spindel
Messing
Material Gelenkarm
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN150
A
285 mm
H
200 mm
L
400 mm
Gewicht
60 kg