Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 83 Grauguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN200

  • ERIKS:11810482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’229.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’328.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
83
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
500 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Kv-Wert
2.41 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
EN-JL1040
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Spindel
Messing
Material Gelenkarm
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
DN
DN200
A
340 mm
H
220 mm
L
500 mm
Gewicht
72 kg