ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 83 Grauguss/Bronze Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:11810477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 588.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
83
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
350 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Kv-Wert
1020 m³/h
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Spindel
Messing
Material Gelenkarm
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN125
A
250 mm
H
180 mm
L
350 mm
Gewicht
35 kg