




CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 78 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 8 |
Einbaulänge | 125 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 51 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4021 |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Feder | 1.4057 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |