ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 78 Grauguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Eckform PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:11810466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grauguss Eckform Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
78
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
175 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
226 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Spindel
1.4021
Material Feder
1.4057
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16