CHF 389.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 421.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 77NGY |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1020 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 310 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 115 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4021 |
Material Deckel | EN-JS1020 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Feder | 1.4057 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |