Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 77NGY Sphäroguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:11810459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sphäroguss Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'799.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'944.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
77NGY
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
600 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
690 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021
Material Deckel
EN-JS1020
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Spindel
1.4021
Material Feder
1.4057
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16