Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 71 Zinkarmes Bronze/NBR Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14157588
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kompaktes Rückschlagventil aus zinkarmes Bronze mit Scharnierklappe, Druckklasse PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'541.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'665.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
71
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CC480K
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
170 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
NBR
Material Kegel
CC333G
Material Deckel
CC480K
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN125
A
250 mm
L
170 mm
Gewicht
19.7 kg