Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 71 Zinkarmes Bronze/NBR Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN300 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14157592
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kompaktes Rückschlagventil aus zinkarmes Bronze mit Scharnierklappe, Druckklasse PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'600.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'053.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
71
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CC480K
Nennweite
DN300
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
360 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
NBR
Material Kegel
CC333G
Material Deckel
CC480K
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
DN
DN300
A
445 mm
L
360 mm
Gewicht
81 kg