Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 71 Zinkarmes Bronze/Bronze Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14424138
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kompaktes Rückschlagventil aus zinkarmes Bronze mit Scharnierklappe, Druckklasse PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
71
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CC480K
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
255 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC333G
Material Deckel
CC480K
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN200
A
340 mm
L
255 mm
Gewicht
45.4 kg