Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 71 Zinkarmes Bronze/Bronze Scharnierklappe Gerade PN10 Flansch DN250 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14424139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kompaktes Rückschlagventil aus zinkarmes Bronze mit Scharnierklappe, Druckklasse PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
71
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CC480K
Nennweite
DN250
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
310 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC333G
Material Deckel
CC480K
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
DN
DN250
A
395 mm
L
310 mm
Gewicht
62.9 kg