




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 71 |
Bauform | Gerade |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 125 mm |
Material Kegel | 2.1086 (RG10) |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Spindel | 2.1086 (RG10) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
L | 125 mm |
Gewicht | 11 kg |