




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 70ZVB |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC480K |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 200 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | CC333G |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Spindel | CC333G |
Material Gelenkarm | CC333G |