ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 70NGY Sphäroguss/Metall Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:13374484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
70NGY
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
85 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Kv-Wert
217 m³/h
Dichtung
Metall
Material Kegel
1.0531
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16