ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 70GY Grauguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:11810417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
70GY
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
145 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Kv-Wert
955 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
1.0531
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16