ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 507 Bronze/Messing Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11811348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
507
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
70 mm
Kegelform
Klappe
Dichtung
Messing
Material Kegel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16