Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 505 Bronze/PTFE Scharnierklappe Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11811339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
505
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
60 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Kv-Wert
2 m³/h
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Gelenkarm
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
TMO - maximale Betriebstemperatur
185 °C bij 10 bar
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar bij 120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Minimaler Öffnungsdruck horizontal
~ 0 bar
DN
3/8" (10)
H
39 mm
L
60 mm
Gewicht
0.3 kg