ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 505 Bronze/Bronze Scharnierklappe Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:11811347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
505
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
184 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Gelenkarm
CC491K (RG5)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
TMO - maximale Betriebstemperatur
200 °C bij 12 bar
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar bij 120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Minimaler Öffnungsdruck horizontal
~ 0 bar
DN
3" (80)
H
118 mm
L
184 mm
Gewicht
6.9 kg