ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 501 Messing/Edelstahl Kugel Mit Feder Gerade PN30 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12160481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing Kugelrückschlagventil mit Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
501
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN30
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
55 mm
Kegelform
Kugel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
2 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
Edelstahl
Material Feder
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
30