Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 501 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN30 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 75 mm |
Kegelform | Kugel |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 8 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | Edelstahl |
Material Feder | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 30 |