ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 500 Bronze/PTFE Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11811321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
500
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
70 mm
Kegelform
Klappe
Kv-Wert
6 m³/h
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16