ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 500 Bronze/PTFE Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11811329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
500
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
163 mm
Kegelform
Klappe
Kv-Wert
67 m³/h
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16