CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 500 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 50 mm |
Kegelform | Klappe |
Kv-Wert | 1 m³/h |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | Messing |
Material Deckel | Messing |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |