Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 500 Bronze/Messing Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11811318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
500
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
50 mm
Kegelform
Klappe
Kv-Wert
1 m³/h
Dichtung
Messing
Material Kegel
Messing
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16