ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 500 Bronze/Bronze Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:11811315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 427.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 461.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
500
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
185 mm
Kegelform
Klappe
Kv-Wert
80 m³/h
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16