Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 497 Bronze/Bronze Kegel Mit Feder Eckform PN16 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14440002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen Eckform Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'097.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'185.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
497
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
125 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN80
A
200 mm
H
115 mm
L
125 mm
Gewicht
16.2 kg