Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 497 Bronze/Bronze Kegel Mit Feder Eckform PN16 Flansch DN40 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14439999
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen Eckform Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
497
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN40
A
150 mm
H
77 mm
L
90 mm
Gewicht
6 kg