Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 496 Bronze/Bronze Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN32 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14439986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
496
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN32
A
140 mm
H
80 mm
L
150 mm
Gewicht
4.6 kg