ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 496 Bronze/Bronze Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:12711841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
496
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
140 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN25
A
115 mm
L
140 mm
Alternativen

CHF 205.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026