Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 496 Bronze/Bronze Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN20 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14439984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
496
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
DN20
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN20
A
105 mm
H
63 mm
L
120 mm
Gewicht
2.5 kg