




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 496 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 270 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Bronze |
Material Kegel | CC491K (RG5) |
Material Deckel | CC491K (RG5) |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
DN | DN100 |
A | 220 mm |
L | 270 mm |