ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 3257 Edelstahl/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12051842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3257
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
80 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4401
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Spindel
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
13.6