Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 3256 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder Freistrom PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11813303
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3256
Norm
EN (DIN)
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
120 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
AISI 316
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
Öffnungsdruck
0.2 bar
DN
1.1/2" (40)
H
76 mm
L
120 mm
Gewicht
1.74 kg