ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 1109 Stahl/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN40 Flansch DN125

  • ERIKS:13496646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahlguss Rückschlagarmatur mit Scharnierklappe, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'143.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'235.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1109
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
400 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.0619+N
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Spindel
1.4021
Material Gelenkarm
1.0619+N
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
400 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40