Eriks
ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 109 Stahl/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:13482996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahlguss Rückschlagarmatur mit Scharnierklappe, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 537.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
109
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
260 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.0619+N
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Spindel
1.4021
Material Gelenkarm
1.0619+N
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
400 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16