ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 102 Grauguss/Bronze Kegel Mit Feder Eckform PN16 Flansch DN32

  • ERIKS:13374458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grauguss Eckform Rückschlagventil, , Bronze Innenteile, mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN16.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
102
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
105 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
22 m³/h
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC480K
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Spindel
CC480K
Material Feder
CuSn6
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
225 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16