ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 101 Grauguss/Bronze Kegel Mit Feder Gerade PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:11810567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grauguss Rückschlagventil, Bronze Innenteile, mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
101
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
13.1 m³/h
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CuSn10
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Spindel
CuSn10
Material Feder
CuSn6
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
225 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16