CHF 383.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 414.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 101 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 350 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 181 m³/h |
Dichtung | Bronze |
Material Kegel | CuSn10 |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Spindel | CuSn10 |
Material Feder | CuSn6 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 225 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |