ECON®

ECON® Rohrklemme 12745 ISO1127 304 33,7 DN25

  • ERIKS:12682499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12745
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Außendurchmesser Rohr
33.7 mm