Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 973 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 4 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Füllflüssigkeit | Ohne |
Montage Manometer | Wandflansch |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Montageflansch | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Glas |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 5 bar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von 0 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R100 |
B | 53.5 mm |
D | 101 mm |
D1 | 116 mm |
D2 | 110 mm |
D3 | 4.8 mm |
H | 87 mm |
SW | 22 mm |