Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 973 Edelstahl 304/Glas R100 von 0 zu 10 bar 1.0 % Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G) Wandflansch

  • ERIKS:12725638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
973
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Montageflansch
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
13 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von 0 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
B
53.5 mm
D
101 mm
D1
116 mm
D2
110 mm
D3
4.8 mm
H
87 mm
SW
22 mm