Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 934 Messing/Kunststoff R63 von-1 zu 5 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss rückseitig-Zentrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:11811810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
934
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von -1 bis 5
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Messing
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Kunststoff
Max. Überdruck
5 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Zulassungen
DNV GL
Gehäusedurchmesser
R63
b1
36 mm
b2
56 mm
D1
62 mm
D2
62 mm
e
10.5 mm
SW
14 mm