CHF 283.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 934 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 250 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Messing |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 325 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Zulassungen | DNV GL |
Gehäusedurchmesser | R100 |
b1 | 53.5 mm |
b2 | 86 mm |
D1 | 99 mm |
D2 | 99 mm |
e | 11.5 mm |
SW | 22 mm |