Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 933 Messing/Kunststoff R63 von 0 zu 10 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Wandflansch

  • ERIKS:11811779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
933
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Messing
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Kunststoff
Max. Überdruck
10 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Zulassungen
DNV GL
Gehäusedurchmesser
R63
a
12 mm
b
36 mm
D1
62 mm
D2
62 mm
e
10.5 mm
h
54 mm
SW
14 mm