Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 933 Messing/Kunststoff R100 von 0 zu 10 bar 1.0 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G) Wandflansch

  • ERIKS:11811786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
933
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Messing
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
13 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Zulassungen
DNV GL
Gehäusedurchmesser
R100
a
13.5 mm
b
53.5 mm
D1
99 mm
D2
99 mm
e
11.5 mm
f
30 mm
h
87 mm
SW
22 mm