CHF 238.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 930 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 250 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Vorflansch |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Messing |
Material Montageflansch | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Aluminium |
Max. Überdruck | 325 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Zulassungen | DNV GL |
Gehäusedurchmesser | R100 |
b2 | 54 mm |
D | 101 mm |
d1 | 116 mm |
d2 | 132 mm |
d3 | 4.8 mm |
s2 | 6 mm |
SW | 22 mm |